Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN 6922 Rillenkugellager Innen-Ø 110 mm Außen-Ø 150 mm Breite20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN 6922 Rillenkugellager Innen-Ø 110 mm Außen-Ø 150 mm Breite20 mm
NTN 6922 Rillenkugellager Innen-Ø 110 mm Außen-Ø 150 mm Breite20 mm
NTN 6922 Rillenkugellager Innen-Ø 110 mm Außen-Ø 150 mm Breite20 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040066440
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     6922
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625
Rillenkugellager 6922 ID 110mm AD 150mm Breite20mm NTN Weitere technische Eigenschaften: · Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 · Material der Wälzkörper: Standard-Wälzlagerstahl Rillenkugellager gibt es in einreihiger und zweireihiger Ausführung. Da diese Lagerart vielseitig einsetzbar ist und es zahlreiche verschiedene Ausführungen gibt, ist das Rillenkugellager die am häufigsten verwendete Lagerart überhaupt. Es kann quasi als der Allrounder unter den Lagern bezeichnet werden. Einreihige Rillenkugellager mit besonders geringer Bauhöhe werden Dünnringlager genannt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
6922
Werksnummer:
10136869
Ursprungsland:
CE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Rillenkugellager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 98,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,57*
€ 154,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,22*
€ 147,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,02*
€ 138,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,91*
€ 131,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,54*
€ 117,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.