Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN 63/22 C4 Rillenkugellager Innen-Ø 22 mm Außen-Ø 56 mm Breite16 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN 63/22 C4 Rillenkugellager Innen-Ø 22 mm Außen-Ø 56 mm Breite16 mm
NTN 63/22 C4 Rillenkugellager Innen-Ø 22 mm Außen-Ø 56 mm Breite16 mm
NTN 63/22 C4 Rillenkugellager Innen-Ø 22 mm Außen-Ø 56 mm Breite16 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040066521
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     63/22 C4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625
NTN 63/22 C4 Rillenkugellager Innen-Ø 22 mm Außen-Ø 56 mm Breite16 mm
Innen 22 mm
Außen 56 mm
Breite 16 mm
Gewicht 0,182 kg
EAN 4547359379297
Temperaturbereich -20 bis +120 °C
Außenring ohne Flansch/Nut
Dichtung keine, offenes Lager
Lagerluft stark erhöhte Radiallagerluft
Käfig Stahlblechkäfig
Stromisolierung keine
Bohrung zylindrische Bohrung
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Material Standard-Wälzlagerstahl
Material der Wälzkörper Standard-Wälzlagerstahl
Kugelreihen einreihiges Lager

Rillenkugellager 63/22 C4 ID 22mm AD 56mm Breite16mm NTN Rillenkugellager gibt es in einreihiger und zweireihiger Ausführung. Da diese Lagerart vielseitig einsetzbar ist und es zahlreiche verschiedene Ausführungen gibt, ist das Rillenkugellager die am häufigsten verwendete Lagerart überhaupt. Es kann quasi als der Allrounder unter den Lagern bezeichnet werden. Einreihige Rillenkugellager mit besonders geringer Bauhöhe werden Dünnringlager genannt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
63/22 C4
Werksnummer:
10149147
Länge netto mm:
0,60
Breite netto mm:
0,65
Höhe netto mm:
0,20
Gewicht netto Kg:
0,182000
Gewicht brutto Kg:
0,182000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Rillenkugellager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,10*
€ 21,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,97*
€ 19,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.