Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR SC509 EC Deckel und Kappe Außen-Ø 66,32 mm Gehäusedeckel Breite 4,7 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SNR SC509 EC Deckel und Kappe Außen-Ø 66,32 mm Gehäusedeckel Breite 4,7 mm
SNR SC509 EC Deckel und Kappe Außen-Ø 66,32 mm Gehäusedeckel Breite 4,7 mm
SNR SC509 EC Deckel und Kappe Außen-Ø 66,32 mm Gehäusedeckel Breite 4,7 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040066773
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     SC509 EC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lagergehäuse-Abschlussdeckel
Lagergehäuse-Deckel
Lagergehäuse-Enddeckel
SNR SC509 EC Deckel und Kappe Außen-Ø 66,32 mm Gehäusedeckel Breite 4,7 mm
Außen 6632 mm
Breite 4,7 mm
Gewicht 0,029 kg
EAN 3413520646028
Ausführung Gehäusedeckel

Deckel u.Kappe SC509 EC AD 66,32mm Gehäusedeckel B.4,7mm SNR
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
SC509 EC
Werksnummer:
10138040
Länge netto mm:
0,06
Breite netto mm:
0,06
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,029000
Gewicht brutto Kg:
0,029000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Deckel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,78*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.