Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR SC216-313 EC Deckel und Kappe Außen-Ø 118,54 mm Gehäusedeckel Breite 4,74 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SNR SC216-313 EC Deckel und Kappe Außen-Ø 118,54 mm Gehäusedeckel Breite 4,74 mm
SNR SC216-313 EC Deckel und Kappe Außen-Ø 118,54 mm Gehäusedeckel Breite 4,74 mm
SNR SC216-313 EC Deckel und Kappe Außen-Ø 118,54 mm Gehäusedeckel Breite 4,74 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040066787
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     SC216-313 EC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lagergehäuse-Abschlussdeckel
Lagergehäuse-Deckel
Lagergehäuse-Enddeckel
SNR SC216-313 EC Deckel und Kappe Außen-Ø 118,54 mm Gehäusedeckel Breite 4,74 mm
Außen 11854 mm
Breite 474 mm
Gewicht 0,096 kg
EAN 3413520652876
Ausführung Gehäusedeckel

Deckel u.Kappe SC216-313 EC AD 118,54mm Gehäusedeckel B.4,74mm SNR
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
SC216-313 EC
Werksnummer:
10137950
Gewicht netto Kg:
0,096000
Gewicht brutto Kg:
0,096000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Deckel und Kappen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.