Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR SC510-608 EC Deckel und Kappe Außen-Ø 72,03 mm Gehäusedeckel Breite 4,51 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SNR SC510-608 EC Deckel und Kappe Außen-Ø 72,03 mm Gehäusedeckel Breite 4,51 mm
SNR SC510-608 EC Deckel und Kappe Außen-Ø 72,03 mm Gehäusedeckel Breite 4,51 mm
SNR SC510-608 EC Deckel und Kappe Außen-Ø 72,03 mm Gehäusedeckel Breite 4,51 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040066837
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     SC510-608 EC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lagergehäuse-Abschlussdeckel
Lagergehäuse-Deckel
Lagergehäuse-Enddeckel
SNR SC510-608 EC Deckel und Kappe Außen-Ø 72,03 mm Gehäusedeckel Breite 4,51 mm
Außen 7203 mm
Breite 451 mm
Gewicht 0,035 kg
EAN 3413520646127
Ausführung Gehäusedeckel

Deckel u.Kappe SC510-608 EC AD 72,03mm Gehäusedeckel B.4,51mm SNR
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
SC510-608 EC
Werksnummer:
10138045
Gewicht netto Kg:
0,035000
Gewicht brutto Kg:
0,035000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Deckel und Kappen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,96*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.