| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1955B-4040066945 Herst.-Nr.: SC511-609 EC EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | SNR SC511-609 EC Deckel und Kappe Außen-Ø 77,28 mm Gehäusedeckel Breite 4,54 mm Außen 7728 mm Breite 454 mm Gewicht 0,04 kg EAN 3413520646189 Ausführung Gehäusedeckel
Deckel u.Kappe SC511-609 EC AD 77,28mm Gehäusedeckel B.4,54mm SNR Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | HerstellerNr: | SC511-609 EC | Werksnummer: | 10138051 | Länge netto mm: | 1,45 | Breite netto mm: | 1,05 | Höhe netto mm: | 0,10 | Gewicht netto Kg: | 0,040000 | Gewicht brutto Kg: | 0,040000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Deckel |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |