Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR SC512-610 EC Deckel und Kappe Außen-Ø 82,47 mm Gehäusedeckel Breite 4,65 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SNR SC512-610 EC Deckel und Kappe Außen-Ø 82,47 mm Gehäusedeckel Breite 4,65 mm
SNR SC512-610 EC Deckel und Kappe Außen-Ø 82,47 mm Gehäusedeckel Breite 4,65 mm
SNR SC512-610 EC Deckel und Kappe Außen-Ø 82,47 mm Gehäusedeckel Breite 4,65 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040067059
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     SC512-610 EC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lagergehäuse-Abschlussdeckel
Lagergehäuse-Deckel
Lagergehäuse-Enddeckel
SNR SC512-610 EC Deckel und Kappe Außen-Ø 82,47 mm Gehäusedeckel Breite 4,65 mm
Außen 8247 mm
Breite 465 mm
Gewicht 0,046 kg
EAN 3413520646240
Ausführung Gehäusedeckel

Deckel u.Kappe SC512-610 EC AD 82,47mm Gehäusedeckel B.4,65mm SNR
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
SC512-610 EC
Werksnummer:
10138057
Gewicht netto Kg:
0,046000
Gewicht brutto Kg:
0,046000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Deckel und Kappen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,53*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.