Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR USFE210 Flanschlager-Gehäuseeinheit 50 mm viereckig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SNR USFE210 Flanschlager-Gehäuseeinheit 50 mm viereckig
SNR USFE210 Flanschlager-Gehäuseeinheit 50 mm viereckig
SNR USFE210 Flanschlager-Gehäuseeinheit 50 mm viereckig
Artikel-Nr.:
     1955B-4040067078
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     USFE210
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
SNR USFE210 Flanschlager-Gehäuseeinheit 50 mm viereckig
Innen 50 mm
Gewicht 2516 kg
EAN 3413529531219
Material Grauguss, Lager aus Standard-Wälzlagerstahl
Temperaturbereich -20 bis +120 °C
Ausführung Standardausführung
Befestigung Gewindestifte
Lochanzahl 4
Dichtung einfache Dichtung
Farbe dunkelblau

Flanschlager-Gehäuseeinheit USFE210 50mm viereckig SNR Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Standardausführung
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
USFE210
Werksnummer:
10148719
Länge netto mm:
0,15
Breite netto mm:
0,16
Höhe netto mm:
0,06
Gewicht netto Kg:
2,516000
Gewicht brutto Kg:
2,516000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Flanschlager-Gehäuseeinhe
Weitere Suchbegriffe: snr flanschlagereinheit, flanschlager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,31*
€ 50,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,22*
€ 46,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,03*
€ 44,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,49*
€ 43,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,76*
€ 42,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,35*
€ 34,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.