Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR SC515-612 EC Deckel und Kappe Außen-Ø 97,52 mm Gehäusedeckel Breite 4,67 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SNR SC515-612 EC Deckel und Kappe Außen-Ø 97,52 mm Gehäusedeckel Breite 4,67 mm
SNR SC515-612 EC Deckel und Kappe Außen-Ø 97,52 mm Gehäusedeckel Breite 4,67 mm
SNR SC515-612 EC Deckel und Kappe Außen-Ø 97,52 mm Gehäusedeckel Breite 4,67 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040067237
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     SC515-612 EC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lagergehäuse-Abschlussdeckel
Lagergehäuse-Deckel
Lagergehäuse-Enddeckel
SNR SC515-612 EC Deckel und Kappe Außen-Ø 97,52 mm Gehäusedeckel Breite 4,67 mm
Außen 9752 mm
Breite 467 mm
Gewicht 0,066 kg
EAN 3413520646363
Ausführung Gehäusedeckel

Deckel u.Kappe SC515-612 EC AD 97,52mm Gehäusedeckel B.4,67mm SNR
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
SC515-612 EC
Werksnummer:
10138068
Gewicht netto Kg:
0,066000
Gewicht brutto Kg:
0,066000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Deckel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,09*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.