Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR SC226-526 EC Deckel und Kappe Außen-Ø 179,81 mm Gehäusedeckel Breite 5,72 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SNR SC226-526 EC Deckel und Kappe Außen-Ø 179,81 mm Gehäusedeckel Breite 5,72 mm
SNR SC226-526 EC Deckel und Kappe Außen-Ø 179,81 mm Gehäusedeckel Breite 5,72 mm
SNR SC226-526 EC Deckel und Kappe Außen-Ø 179,81 mm Gehäusedeckel Breite 5,72 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040067253
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     SC226-526 EC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lagergehäuse-Abschlussdeckel
Lagergehäuse-Deckel
Lagergehäuse-Enddeckel
SNR SC226-526 EC Deckel und Kappe Außen-Ø 179,81 mm Gehäusedeckel Breite 5,72 mm
Außen 17981 mm
Breite 572 mm
Gewicht 0,232 kg
EAN 3413520644796
Ausführung Gehäusedeckel

Deckel u.Kappe SC226-526 EC AD 179,81mm Gehäusedeckel B.5,72mm SNR
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
SC226-526 EC
Werksnummer:
10137981
Länge netto mm:
1,80
Breite netto mm:
1,80
Höhe netto mm:
0,06
Gewicht netto Kg:
0,232000
Gewicht brutto Kg:
0,232000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Deckel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,42*
€ 18,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.