| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4040067297 Herst.-Nr.: 7022 CTRSUMP3 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| NSK 7022 CTRSUMP3 Spindellager Innen 110 mm Außen 170 mm Breite 28 mm Gewicht 1927 kg Material der Wälzkörper Standard-Wälzlagerstahl Käfig Hartgewebekäfig Druckwinkel 15 Grad Toleranzklasse Maßgenauigkeit P4/ABEC 7, Laufgenauigkeit P2/ABEC 9 Temperaturbereich -30 bis +100 °C Anordnung einzelnes Universallager Kugelreihen einreihiges Lager Schmierung konserviert Dichtung keine, offenes Lager Material Standard-Wälzlagerstahl Vorspannung mittlere Vorspannung Schmierbohrung ohne Schmierbohrung
NSK 7022 CTRSUMP3 Spindellager Spindellager sind einreihige Schrägkugellager, bestehend aus massiven Außen- und Innenringen und Kugelkränzen mit Massiv- Fensterkäfigen. Sie sind nicht zerlegbar. Die Lager gibt es offen und abgedichtet.Spindellager haben eingeengte Toleranzen. Sie eignen sich besonders für Lagerungen mit höchsten Anforderungen an die Führungsgenauigkeit und Drehzahleignung. Bestens bewährt haben sie sich zur Lagerung der Spindeln bei Werkzeugmaschinen. Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 7022 CTRSUMP3 | Werksnummer: | 10147704 | Gewicht netto Kg: | 1,927000 | Gewicht brutto Kg: | 1,927000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Spindellager |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 333,03* | € 393,62* | | | | Lager 1955 | | | | | | Frei Haus | ab € 333,33* | € 403,49* | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 415,97* | € 512,14* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 480,64* | € 555,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|