Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR SC230-530 EC Deckel und Kappe Außen-Ø 205,31 mm Gehäusedeckel Breite 5,7 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SNR SC230-530 EC Deckel und Kappe Außen-Ø 205,31 mm Gehäusedeckel Breite 5,7 mm
SNR SC230-530 EC Deckel und Kappe Außen-Ø 205,31 mm Gehäusedeckel Breite 5,7 mm
SNR SC230-530 EC Deckel und Kappe Außen-Ø 205,31 mm Gehäusedeckel Breite 5,7 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040067433
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     SC230-530 EC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lagergehäuse-Abschlussdeckel
Lagergehäuse-Deckel
Lagergehäuse-Enddeckel
SNR SC230-530 EC Deckel und Kappe Außen-Ø 205,31 mm Gehäusedeckel Breite 5,7 mm
Außen 20531 mm
Breite 5,7 mm
Gewicht 0,304 kg
EAN 3413520644918
Ausführung Gehäusedeckel

Deckel u.Kappe SC230-530 EC AD 205,31mm Gehäusedeckel B.5,7mm SNR
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
SC230-530 EC
Werksnummer:
10137990
Länge netto mm:
2,20
Breite netto mm:
2,20
Höhe netto mm:
0,08
Gewicht netto Kg:
0,304000
Gewicht brutto Kg:
0,304000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Deckel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,97*
€ 29,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,25*
€ 28,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,17*
€ 26,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,58*
€ 25,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,23*
€ 25,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,13*
€ 20,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.