Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR SC232-532 EC Deckel und Kappe Außen-Ø 215,35 mm Gehäusedeckel Breite 5,53 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SNR SC232-532 EC Deckel und Kappe Außen-Ø 215,35 mm Gehäusedeckel Breite 5,53 mm
SNR SC232-532 EC Deckel und Kappe Außen-Ø 215,35 mm Gehäusedeckel Breite 5,53 mm
SNR SC232-532 EC Deckel und Kappe Außen-Ø 215,35 mm Gehäusedeckel Breite 5,53 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040067517
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     SC232-532 EC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lagergehäuse-Abschlussdeckel
Lagergehäuse-Deckel
Lagergehäuse-Enddeckel
Deckel u.Kappe SC232-532 EC AD 215,35mm Gehäusedeckel B.5,53mm SNR
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
SC232-532 EC
Werksnummer:
10137994
Länge netto mm:
2,15
Breite netto mm:
2,15
Höhe netto mm:
0,06
Gewicht netto Kg:
0,331000
Gewicht brutto Kg:
0,331000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Deckel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,27*
€ 44,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,98*
€ 41,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,07*
€ 39,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,16*
€ 38,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,04*
€ 36,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,82*
€ 30,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.