Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN 6312 -Z Rillenkugellager Innen-Ø 60 mm Außen-Ø 130 mm Breite31 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN 6312 -Z Rillenkugellager Innen-Ø 60 mm Außen-Ø 130 mm Breite31 mm
NTN 6312 -Z Rillenkugellager Innen-Ø 60 mm Außen-Ø 130 mm Breite31 mm
NTN 6312 -Z Rillenkugellager Innen-Ø 60 mm Außen-Ø 130 mm Breite31 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040067528
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     6312 -Z
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625
NTN 6312 -Z Rillenkugellager Innen-Ø 60 mm Außen-Ø 130 mm Breite31 mm
Innen 60 mm
Außen 130 mm
Breite 31 mm
Gewicht 172 kg
EAN 4547359397499
Temperaturbereich -20 bis +120 °C
Außenring ohne Flansch/Nut
Lagerluft normale Radiallagerluft
Stromisolierung keine
Bohrung zylindrische Bohrung
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Dichtung einseitige Abdeckung
Käfig Stahlblechkäfig
Material Standard-Wälzlagerstahl
Material der Wälzkörper Standard-Wälzlagerstahl
Kugelreihen einreihiges Lager

Rillenkugellager 6312 -Z ID 60mm AD 130mm Breite31mm NTN Weitere technische Eigenschaften: · Material der Wälzkörper: Standard-Wälzlagerstahl Rillenkugellager gibt es in einreihiger und zweireihiger Ausführung. Da diese Lagerart vielseitig einsetzbar ist und es zahlreiche verschiedene Ausführungen gibt, ist das Rillenkugellager die am häufigsten verwendete Lagerart überhaupt. Es kann quasi als der Allrounder unter den Lagern bezeichnet werden. Einreihige Rillenkugellager mit besonders geringer Bauhöhe werden Dünnringlager genannt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
6312 -Z
Werksnummer:
10149304
Länge netto mm:
0,13
Breite netto mm:
0,13
Höhe netto mm:
0,03
Gewicht netto Kg:
1,720000
Gewicht brutto Kg:
1,720000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Rillenkugellager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,08*
€ 61,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,23*
€ 58,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,17*
€ 56,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,79*
€ 55,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,97*
€ 52,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,48*
€ 44,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.