Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR SC519-616 EC Deckel und Kappe Außen-Ø 142,54 mm Gehäusedeckel Breite 5,61 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SNR SC519-616 EC Deckel und Kappe Außen-Ø 142,54 mm Gehäusedeckel Breite 5,61 mm
SNR SC519-616 EC Deckel und Kappe Außen-Ø 142,54 mm Gehäusedeckel Breite 5,61 mm
SNR SC519-616 EC Deckel und Kappe Außen-Ø 142,54 mm Gehäusedeckel Breite 5,61 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040067626
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     SC519-616 EC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lagergehäuse-Abschlussdeckel
Lagergehäuse-Deckel
Lagergehäuse-Enddeckel
SNR SC519-616 EC Deckel und Kappe Außen-Ø 142,54 mm Gehäusedeckel Breite 5,61 mm
Außen 14254 mm
Breite 561 mm
Gewicht 0,143 kg
EAN 3413520646608
Ausführung Gehäusedeckel

Deckel u.Kappe SC519-616 EC AD 142,54mm Gehäusedeckel B.5,61mm SNR
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
SC519-616 EC
Werksnummer:
10138091
Gewicht netto Kg:
0,143000
Gewicht brutto Kg:
0,143000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Deckel und Kappen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.