Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR SC520-617 EC Deckel und Kappe Außen-Ø 150,66 mm Gehäusedeckel Breite 5,59 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SNR SC520-617 EC Deckel und Kappe Außen-Ø 150,66 mm Gehäusedeckel Breite 5,59 mm
SNR SC520-617 EC Deckel und Kappe Außen-Ø 150,66 mm Gehäusedeckel Breite 5,59 mm
SNR SC520-617 EC Deckel und Kappe Außen-Ø 150,66 mm Gehäusedeckel Breite 5,59 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040067752
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     SC520-617 EC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lagergehäuse-Abschlussdeckel
Lagergehäuse-Deckel
Lagergehäuse-Enddeckel
SNR SC520-617 EC Deckel und Kappe Außen-Ø 150,66 mm Gehäusedeckel Breite 5,59 mm
Außen 15066 mm
Breite 559 mm
Gewicht 0,159 kg
EAN 3413520646660
Ausführung Gehäusedeckel

Deckel u.Kappe SC520-617 EC AD 150,66mm Gehäusedeckel B.5,59mm SNR
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
SC520-617 EC
Werksnummer:
10138097
Länge netto mm:
2,00
Breite netto mm:
3,00
Höhe netto mm:
0,10
Gewicht netto Kg:
0,159000
Gewicht brutto Kg:
0,159000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Deckel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.