Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NKE GE25 ES2RS Radial-Gelenklager 25 mm Außen-Ø 42 mm Breite 20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NKE GE25 ES2RS Radial-Gelenklager 25 mm Außen-Ø 42 mm Breite 20 mm
NKE GE25 ES2RS Radial-Gelenklager 25 mm Außen-Ø 42 mm Breite 20 mm
NKE GE25 ES2RS Radial-Gelenklager 25 mm Außen-Ø 42 mm Breite 20 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040067906
Hersteller:
     NKE
Herst.-Nr.:
     GE25 ES2RS
EAN/GTIN:
     9008745713590
Suchbegriffe:
Gelenklager
Radial-Gelenklager
radial-gelenklager
NKE GE25 ES2RS Radial-Gelenklager 25 mm Außen-Ø 42 mm Breite 20 mm
Innen 25 mm
Außen 42 mm
Breite 20 mm
Gewicht 0,12 kg
EAN 9008745713590
Temperaturbereich -30 bis +120 °C
Schmierung Umfangsnut mit Schmierbohrung(en)
Innenring Standardausführung
Dichtung beidseitig Lippendichtung
Wartung wartungspflichtige Ausführung

Radial-Gelenklager GE25 ES2RS 25mm AD 42mm B.20mm NKE
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
GE25 ES2RS
Werksnummer:
10155125
Länge netto mm:
0,45
Breite netto mm:
0,45
Höhe netto mm:
0,30
Gewicht netto Kg:
0,120000
Gewicht brutto Kg:
0,120000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Radial-Gelenklager
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
76
1
€ 4,90*
ab € 8,51*
€ 11,94*
2 Tage
76
1
€ 7,90*
ab € 8,49*
€ 11,94*
Lager 1955
76
1
€ 5,99*
ab € 8,47*
€ 12,30*
6 Tage
259
1
€ 10,00*
ab € 9,94*
€ 13,90*
3 Tage
98
1
€ 4,30*
ab € 11,24*
€ 16,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.