| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4040068030 Herst.-Nr.: GE40 ES EAN/GTIN: 9008745713644 |
| |
|
| | |
| NKE GE40 ES Radial-Gelenklager 40 mm Außen-Ø 62 mm Breite 28 mm Innen 40 mm Außen 62 mm Breite 28 mm Gewicht 0,32 kg EAN 9008745713644 Dichtung ohne Dichtung Schmierung Umfangsnut mit Schmierbohrung(en) Innenring Standardausführung Ausführung Stahl/Stahl Wartung wartungspflichtige Ausführung Temperaturbereich -60 bis +200 °C
Radial-Gelenklager GE40 ES 40mm AD 62mm B.28mm NKE Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | GE40 ES | Werksnummer: | 10155130 | Länge netto mm: | 0,75 | Breite netto mm: | 0,75 | Höhe netto mm: | 0,30 | Gewicht netto Kg: | 0,320000 | Gewicht brutto Kg: | 0,320000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Radial-Gelenklager |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 11,27* | € 15,60* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 11,28* | € 15,62* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 11,26* | € 16,08* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 10,00* | ab € 13,19* | € 18,26* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 14,81* | € 21,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|