Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN 4T-47490 Kegelrollenlager Innen-Ø 71,44 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN 4T-47490 Kegelrollenlager Innen-Ø 71,44 mm
NTN 4T-47490 Kegelrollenlager Innen-Ø 71,44 mm
NTN 4T-47490 Kegelrollenlager Innen-Ø 71,44 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040068045
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     4T-47490
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager
Kegelrollenlager 4T-47490 ID 71,44mm NTN
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
4T-47490
Werksnummer:
10149935
Länge netto mm:
0,12
Breite netto mm:
0,12
Höhe netto mm:
0,03
Gewicht netto Kg:
0,964000
Gewicht brutto Kg:
0,964000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Kegelrollenlager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,75*
€ 74,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,15*
€ 70,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,27*
€ 68,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,79*
€ 66,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,40*
€ 64,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,68*
€ 54,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.