Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR SC506-605 EC Deckel und Kappe Außen-Ø 46,12 mm Gehäusedeckel Breite 4,25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SNR SC506-605 EC Deckel und Kappe Außen-Ø 46,12 mm Gehäusedeckel Breite 4,25 mm
SNR SC506-605 EC Deckel und Kappe Außen-Ø 46,12 mm Gehäusedeckel Breite 4,25 mm
SNR SC506-605 EC Deckel und Kappe Außen-Ø 46,12 mm Gehäusedeckel Breite 4,25 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040068060
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     SC506-605 EC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lagergehäuse-Abschlussdeckel
Lagergehäuse-Deckel
Lagergehäuse-Enddeckel
Deckel u.Kappe SC506-605 EC AD 46,12mm Gehäusedeckel B.4,25mm SNR
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
SC506-605 EC
Werksnummer:
10138021
Länge netto mm:
0,04
Breite netto mm:
0,04
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,013000
Gewicht brutto Kg:
0,013000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Deckel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,17*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.