Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NSK Spindellager 7936 A5TRDULP3 Innen-Ø 180 mm 66 mm Außen-Ø 250 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NSK Spindellager 7936 A5TRDULP3 Innen-Ø 180 mm 66 mm Außen-Ø 250 mm
NSK Spindellager 7936 A5TRDULP3 Innen-Ø 180 mm 66 mm Außen-Ø 250 mm
NSK Spindellager 7936 A5TRDULP3 Innen-Ø 180 mm 66 mm Außen-Ø 250 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040068079
Hersteller:
     NSK
Herst.-Nr.:
     7936 A5TRDULP3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spindellager
spindellager nsk
spindellager
NSK 7936 A5TRDULP3 Spindellager
Innen 180 mm
Außen 250 mm
Breite 66 mm
Gewicht 839 kg
Material der Wälzkörper Standard-Wälzlagerstahl
Toleranzklasse Maßgenauigkeit P4/ABEC 7, Laufgenauigkeit P2/ABEC 9
Käfig Hartgewebekäfig
Temperaturbereich -30 bis +100 °C
Anordnung Satz aus zwei Universallagern
Druckwinkel 25 Grad
Kugelreihen zweireihiges Lager
Dichtung keine, offenes Lager
Vorspannung leichte Vorspannung
Material Standard-Wälzlagerstahl
Schmierbohrung ohne Schmierbohrung
Schmierung konserviert

NSK 7936 A5TRDULP3 Spindellager Spindellager sind einreihige Schrägkugellager, bestehend aus massiven Außen- und Innenringen und Kugelkränzen mit Massiv- Fensterkäfigen. Sie sind nicht zerlegbar. Die Lager gibt es offen und abgedichtet.Spindellager haben eingeengte Toleranzen. Sie eignen sich besonders für Lagerungen mit höchsten Anforderungen an die Führungsgenauigkeit und Drehzahleignung. Bestens bewährt haben sie sich zur Lagerung der Spindeln bei Werkzeugmaschinen.
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
7936 A5TRDULP3
Werksnummer:
10148373
Gewicht netto Kg:
8,390000
Gewicht brutto Kg:
8,390000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Spindellager
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
2
Frei Haus
ab € 2.163,95*
€ 2.454,11*
50 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.551,40*
€ 3.802,24*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.454,11*
€ 2.920,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.367,67*
€ 2.817,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.244,26*
€ 2.670,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.209,27*
€ 2.629,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.163,95*
€ 2.575,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.