| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4040068180 Herst.-Nr.: 32020 X EAN/GTIN: 0053893252711 |
| |
|
| | |
| TIMKEN 32020 X Kegelrollenlager Innen-Ø 100 mm Außen-Ø 150 mm Breite32 mm Innen 100 mm Außen 150 mm Breite 32 mm Gewicht 191 kg EAN 13992008930 Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 Artikelumfang komplettes Kegelrollenlager Käfig Stahlblechkäfig Rollenreihen einreihiges Lager Anordnung Standardausführung Temperaturbereich -30 bis +120 °C
Kegelrollenlager 32020 X ID 100mm AD 150mm Breite32mm TIMKEN Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 32020 X | Werksnummer: | 10141386 | Länge netto mm: | 1,50 | Breite netto mm: | 1,50 | Höhe netto mm: | 0,50 | Gewicht netto Kg: | 1,910000 | Gewicht brutto Kg: | 1,910000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Kegelrollenlager |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 8,90* | ab € 40,79* | € 51,70* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 40,64* | € 51,71* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 40,68* | € 51,71* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 40,82* | € 53,14* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 47,00* | € 58,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|