| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4040068190 Herst.-Nr.: 7905 CTRDUMP3 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| NSK 7905 CTRDUMP3 Spindellager Innen 25 mm Außen 42 mm Breite 18 mm Gewicht 0,084 kg EAN 29176657467 Material der Wälzkörper Standard-Wälzlagerstahl Toleranzklasse Maßgenauigkeit P4/ABEC 7, Laufgenauigkeit P2/ABEC 9 Käfig Hartgewebekäfig Temperaturbereich -30 bis +100 °C Anordnung Satz aus zwei Universallagern Druckwinkel 15 Grad Kugelreihen zweireihiges Lager Schmierung konserviert Dichtung keine, offenes Lager Material Standard-Wälzlagerstahl Schmierbohrung ohne Schmierbohrung
NSK 7905 CTRDUMP3 Spindellager Spindellager sind einreihige Schrägkugellager, bestehend aus massiven Außen- und Innenringen und Kugelkränzen mit Massiv- Fensterkäfigen. Sie sind nicht zerlegbar. Die Lager gibt es offen und abgedichtet.Spindellager haben eingeengte Toleranzen. Sie eignen sich besonders für Lagerungen mit höchsten Anforderungen an die Führungsgenauigkeit und Drehzahleignung. Bestens bewährt haben sie sich zur Lagerung der Spindeln bei Werkzeugmaschinen. Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 7905 CTRDUMP3 | Werksnummer: | 10147795 | Gewicht netto Kg: | 0,084000 | Gewicht brutto Kg: | 0,084000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Spindellager |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 119,44* | € 153,65* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 126,76* | € 158,31* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 155,33* | € 204,29* | | | | | 50 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 212,63* | € 254,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|