Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR SC528 SV Gehäusedichtung Innen-Ø 125 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SNR SC528 SV Gehäusedichtung Innen-Ø 125 mm
SNR SC528 SV Gehäusedichtung Innen-Ø 125 mm
SNR SC528 SV Gehäusedichtung Innen-Ø 125 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040068254
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     SC528 SV
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial-Wellendichtring
Axialwellendichtring
Gehäuselagerzubehör
Lagergehäuse Zubehör
SNR SC528 SV Gehäusedichtung Innen-Ø 125 mm
Innen 125 mm
Gewicht 0,19 kg
EAN 3413520646875
Lieferumfang 1 Metallring und 1 V-Ring
Temperaturbereich -40 bis 100 °C
Ausführung V-Ring-Dichtung

Gehäusedichtung SC528 SV ID 125mm SNR
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
SC528 SV
Werksnummer:
10138124
Länge netto mm:
2,70
Breite netto mm:
2,50
Höhe netto mm:
0,30
Gewicht netto Kg:
0,190000
Gewicht brutto Kg:
0,190000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Gehäusedichtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,08*
€ 28,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,39*
€ 27,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,39*
€ 25,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,85*
€ 24,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,47*
€ 24,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.