Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 6207 -CZC3 FAG Rillenkugellager Innen-Ø 35 mm Außen-Ø 72 mm Breite17 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 6207 -CZC3 FAG Rillenkugellager Innen-Ø 35 mm Außen-Ø 72 mm Breite17 mm
FAG 6207 -CZC3 FAG Rillenkugellager Innen-Ø 35 mm Außen-Ø 72 mm Breite17 mm
FAG 6207 -CZC3 FAG Rillenkugellager Innen-Ø 35 mm Außen-Ø 72 mm Breite17 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040068288
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     6207 -CZC3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
fag rillenkugellager einreihig
din 625
FAG 6207 -CZC3 FAG Rillenkugellager Innen-Ø 35 mm Außen-Ø 72 mm Breite17 mm
Innen 35 mm
Außen 72 mm
Breite 17 mm
Gewicht 0,291 kg
EAN 4054364470296
Dichtung einseitige Abdeckung
Lagerluft leicht erhöhte Radiallagerluft
Käfig Stahlblechkäfig
Stromisolierung keine
Material Standard-Wälzlagerstahl
Temperaturbereich -20 bis +120 °C
Toleranzklasse Toleranzklasse P6 bzw. ABEC 3
Material der Wälzkörper Standard-Wälzlagerstahl
Außenring ohne Flansch/Nut
Bohrung zylindrische Bohrung
Kugelreihen einreihiges Lager

Rillenkugellager 6207 -CZC3 FAG ID 35mm AD 72mm Breite17mm FAG Rillenkugellager gibt es in einreihiger und zweireihiger Ausführung. Da diese Lagerart vielseitig einsetzbar ist und es zahlreiche verschiedene Ausführungen gibt, ist das Rillenkugellager die am häufigsten verwendete Lagerart überhaupt. Es kann quasi als der Allrounder unter den Lagern bezeichnet werden. Einreihige Rillenkugellager mit besonders geringer Bauhöhe werden Dünnringlager genannt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
6207 -CZC3
Werksnummer:
10141426
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,291000
Gewicht brutto Kg:
0,291000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Rillenkugellager
Weitere Suchbegriffe: fag din 625
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
70
1
€ 4,90*
ab € 6,00*
€ 8,32*
Lager 1955
70
1
€ 5,99*
ab € 5,82*
€ 8,34*
3 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 6,12*
€ 8,49*
1
€ 4,95*
ab € 7,3898*
€ 10,2598*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 7,81*
€ 11,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.