Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR SC530 DS Gehäusedichtung -


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SNR SC530 DS Gehäusedichtung -
SNR SC530 DS Gehäusedichtung -
SNR SC530 DS Gehäusedichtung -
Artikel-Nr.:
     1955B-4040068308
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     SC530 DS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehäuselagerzubehör
Lagergehäuse Zubehör
Lagergehäusezubehör
SNR SC530 DS Gehäusedichtung -
Innen 135 mm
Gewicht 0,21 kg
EAN 3413520646899
Lieferumfang 1 Satz (2 Halbringe), dichtet eine Seite eines Gehäuses ab
Temperaturbereich -40 bis 100 °C
Ausführung Zweilippendichtung

Gehäusedichtung SC530 DS SNR
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
SC530 DS
Werksnummer:
10138126
Länge netto mm:
2,50
Breite netto mm:
3,20
Höhe netto mm:
0,15
Gewicht netto Kg:
0,210000
Gewicht brutto Kg:
0,210000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Gehäusedichtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,80*
€ 27,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,26*
€ 26,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,07*
€ 23,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,90*
€ 23,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,53*
€ 23,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,72*
€ 18,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.