Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TIMKEN 864 Kegelrollenlager Innen-Ø 95,25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TIMKEN 864 Kegelrollenlager Innen-Ø 95,25 mm
TIMKEN 864 Kegelrollenlager Innen-Ø 95,25 mm
TIMKEN 864 Kegelrollenlager Innen-Ø 95,25 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040068597
Hersteller:
     Tim
Herst.-Nr.:
     864
EAN/GTIN:
     0053893097459
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
Kegelrollenlager Innenring
Kegelrollenlager-Innenteil
kegelrollenlager timken
TIMKEN 864 Kegelrollenlager Innen-Ø 95,25 mm
Innen 9525 mm
Gewicht 4552 kg
EAN 53893097459
Käfig Stahlblechkäfig
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Rollenreihen einreihiges Lager
Artikelumfang nur Innenring (Cone) mit Rollensatz
Anordnung Standardausführung
Temperaturbereich -30 bis +120 °C

Kegelrollenlager 864 ID 95,25mm TIMKEN
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
864
Werksnummer:
10141006
Länge netto mm:
2,00
Breite netto mm:
2,00
Höhe netto mm:
0,75
Gewicht netto Kg:
4,552000
Gewicht brutto Kg:
4,552000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Kegelrollenlager
Weitere Suchbegriffe: kegelrollenlager
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
4
€ 5,99*
ab € 247,10*
€ 278,67*
3 Tage
4
Frei Haus
ab € 257,28*
€ 280,45*
6 Tage
4
€ 10,00*
ab € 300,19*
€ 325,26*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 308,96*
€ 334,84*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 316,51*
€ 340,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 278,67*
€ 331,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 272,09*
€ 323,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 264,74*
€ 315,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 262,84*
€ 312,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 247,10*
€ 294,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.