Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG KM1 Mutter Innen-Ø 12 mm Außen-Ø 22 mm Breite4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG KM1 Mutter Innen-Ø 12 mm Außen-Ø 22 mm Breite4 mm
FAG KM1 Mutter Innen-Ø 12 mm Außen-Ø 22 mm Breite4 mm
FAG KM1 Mutter Innen-Ø 12 mm Außen-Ø 22 mm Breite4 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040068722
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     KM1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 981
Nutmutter DIN 981
Trockengleitlager
Wellenmutter
FAG KM1 Mutter Innen-Ø 12 mm Außen-Ø 22 mm Breite4 mm
Innen 12 mm
Außen 22 mm
Breite 4 mm
Gewicht 0,007 kg
Material Standard-Wälzlagerstahl
Artikelart Nutmutter

Mutter KM1 ID 12mm AD 22mm Breite4mm FAG Weitere technische Eigenschaften: · Artikelart: Nutmutter
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
KM1
Werksnummer:
10157320
Länge netto mm:
0,22
Breite netto mm:
0,22
Höhe netto mm:
0,03
Gewicht netto Kg:
0,007000
Gewicht brutto Kg:
0,007000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Mutter
Weitere Suchbegriffe: din 981
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,53*
€ 2,23*
2 Tage
60
1
€ 7,90*
ab € 1,54*
€ 2,25*
Lager 1955
60
1
€ 5,99*
ab € 1,53*
€ 2,32*
1
€ 3,19*
ab € 1,76*
€ 2,56*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 1,77*
€ 2,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.