Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG Muttern KM2 Außen-Ø 25 mm Innen-Ø 15 mm 5 mm 0,01 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG Muttern KM2 Außen-Ø 25 mm Innen-Ø 15 mm 5 mm 0,01 kg
FAG Muttern KM2 Außen-Ø 25 mm Innen-Ø 15 mm 5 mm 0,01 kg
FAG Muttern KM2 Außen-Ø 25 mm Innen-Ø 15 mm 5 mm 0,01 kg
Artikel-Nr.:
     1955B-4040068748
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     KM2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 981
Nutmutter DIN 981
Trockengleitlager
Wellenmutter
FAG KM2 Muttern
Innen 15 mm
Außen 25 mm
Breite 5 mm
Gewicht 0,01 kg
EAN 4012801174367
Material Standard-Wälzlagerstahl
Artikelart Nutmutter

Muttern KM2 5mm 0,01kg AD 25mm ID 15mm FAG Weitere technische Eigenschaften Artikelart: Nutmutter
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
KM2
Werksnummer:
10157321
Länge netto mm:
0,09
Breite netto mm:
0,45
Höhe netto mm:
0,25
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Mutter
Weitere Suchbegriffe: din981 km2, din 981, din 981 fag
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
unbekannt
10
€ 4,90*
ab € 1,49*
€ 2,02*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,51*
€ 2,17*
1 Tag
472
1
€ 7,90*
ab € 1,58*
€ 2,28*
Lager 1955
472
1
€ 5,99*
ab € 1,57*
€ 2,35*
1
€ 3,19*
ab € 1,79*
€ 2,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 1,57* pro Schild)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.