Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG KM3 Mutter Innen-Ø 17 mm Außen-Ø 28 mm Breite5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG KM3 Mutter Innen-Ø 17 mm Außen-Ø 28 mm Breite5 mm
FAG KM3 Mutter Innen-Ø 17 mm Außen-Ø 28 mm Breite5 mm
FAG KM3 Mutter Innen-Ø 17 mm Außen-Ø 28 mm Breite5 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040068775
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     KM3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 981
Nutmutter DIN 981
Trockengleitlager
Wellenmutter
FAG KM3 Mutter Innen-Ø 17 mm Außen-Ø 28 mm Breite5 mm
Innen 17 mm
Außen 28 mm
Breite 5 mm
Gewicht 0,014 kg
EAN 4012801052146
Material Standard-Wälzlagerstahl
Artikelart Nutmutter

Mutter KM3 ID 17mm AD 28mm Breite5mm FAG Weitere technische Eigenschaften: · Artikelart: Nutmutter
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
KM3
Werksnummer:
10157322
Länge netto mm:
0,09
Breite netto mm:
0,45
Höhe netto mm:
0,30
Gewicht netto Kg:
0,014000
Gewicht brutto Kg:
0,014000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Mutter
Weitere Suchbegriffe: din 981 km3, din 981, din 981 fag
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
unbekannt
10
€ 4,90*
ab € 2,01*
€ 2,74*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,90*
€ 2,77*
Lager 1955
315
1
€ 5,99*
ab € 1,88*
€ 2,84*
1
€ 3,19*
ab € 2,15*
€ 3,11*
1
€ 4,95*
ab € 2,254*
€ 3,274*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 1,88* pro Schild)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.