Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NKE HK1012 Nadelhülse Innen-Ø 10 mm Außen-Ø 14 mm Breite12 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NKE HK1012 Nadelhülse Innen-Ø 10 mm Außen-Ø 14 mm Breite12 mm
NKE HK1012 Nadelhülse Innen-Ø 10 mm Außen-Ø 14 mm Breite12 mm
NKE HK1012 Nadelhülse Innen-Ø 10 mm Außen-Ø 14 mm Breite12 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040068819
Hersteller:
     NKE
Herst.-Nr.:
     HK1012
EAN/GTIN:
     9008745714382
Suchbegriffe:
Nadelhülse
nadelhülse außen-ø 14mm
nadelhülse
NKE HK1012 Nadelhülse Innen-Ø 10 mm Außen-Ø 14 mm Breite12 mm
Innen 10 mm
Außen 14 mm
Breite 12 mm
Gewicht 0,005 kg
EAN 9008745714382
Käfig Stahlblechkäfig
Nadelreihen einreihiges Lager
Schmierbohrung ohne Schmierbohrung
Temperaturbereich -20 bis +120 °C
Dichtung ohne Dichtung

Nadelhülse HK1012 ID 10mm AD 14mm Breite12mm NKE Weitere technische Eigenschaften: · Schmierbohrung: ohne Schmierbohrung
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
HK1012
Werksnummer:
10155166
Länge netto mm:
0,40
Breite netto mm:
0,40
Höhe netto mm:
0,15
Gewicht netto Kg:
0,005000
Gewicht brutto Kg:
0,005000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Nadelhülse
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
442
1
€ 7,90*
ab € 1,20*
€ 1,84*
Lager 1955
442
1
€ 5,99*
ab € 1,16*
€ 1,85*
1 Tag
442
1
€ 4,90*
ab € 1,23*
€ 1,88*
5 Tage
1819
1
€ 10,00*
ab € 1,41*
€ 2,15*
3 Tage
442
1
€ 4,30*
ab € 1,42*
€ 2,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.