Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA IR8-12-12 IS1OF Innenring Innen-Ø 8 mm Außen-Ø 12 mm Breite12 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INA IR8-12-12 IS1OF Innenring Innen-Ø 8 mm Außen-Ø 12 mm Breite12 mm
INA IR8-12-12 IS1OF Innenring Innen-Ø 8 mm Außen-Ø 12 mm Breite12 mm
INA IR8-12-12 IS1OF Innenring Innen-Ø 8 mm Außen-Ø 12 mm Breite12 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040068865
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     IR8-12-12 IS1OF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Innenring Nadellager
Nadellager-Innenring
Nadellagerinnenring
innenring nadellager
INA IR8-12-12 IS1OF Innenring Innen-Ø 8 mm Außen-Ø 12 mm Breite12 mm
Innen 8 mm
Außen 12 mm
Breite 12 mm
Gewicht 0,006 kg
Innenring ohne Fase
Schmierbohrung mit Schmierbohrung
Laufbahn feinbearbeitet, Stirnseiten abgeflacht
Oberfläche nicht drallfrei geschliffen

Innenring IR8-12-12 IS1OF ID 8mm AD 12mm Breite12mm INA Weitere technische Eigenschaften: · Schmierbohrung: mit Schmierbohrung · Laufbahn(en): feinbearbeitet, Stirnseiten abgeflacht
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
IR8-12-12 IS1OF
Werksnummer:
10144632
Länge netto mm:
0,12
Breite netto mm:
0,12
Höhe netto mm:
0,12
Gewicht netto Kg:
0,006000
Gewicht brutto Kg:
0,006000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Innenring
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,22*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.