Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG KM33 Mutter Innen-Ø 165 mm Außen-Ø 210 mm Breite26 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG KM33 Mutter Innen-Ø 165 mm Außen-Ø 210 mm Breite26 mm
FAG KM33 Mutter Innen-Ø 165 mm Außen-Ø 210 mm Breite26 mm
FAG KM33 Mutter Innen-Ø 165 mm Außen-Ø 210 mm Breite26 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040068983
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     KM33
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 981
Nutmutter DIN 981
Trockengleitlager
Wellenmutter
FAG KM33 Mutter Innen-Ø 165 mm Außen-Ø 210 mm Breite26 mm
Innen 165 mm
Außen 210 mm
Breite 26 mm
Gewicht 268 kg
EAN 4012801223058
Material Standard-Wälzlagerstahl
Artikelart Nutmutter

Mutter KM33 ID 165mm AD 210mm Breite26mm FAG Weitere technische Eigenschaften: · Artikelart: Nutmutter
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
KM33
Werksnummer:
10157340
Gewicht netto Kg:
2,680000
Gewicht brutto Kg:
2,680000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Mutter
Weitere Suchbegriffe: din 981
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
13
1
€ 4,95*
ab € 64,08*
€ 78,56*
Lager 1955
13
1
€ 5,99*
ab € 61,90*
€ 78,57*
20 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 66,03*
€ 81,28*
2 Tage
13
1
€ 4,90*
ab € 73,11*
€ 89,78*
1
€ 3,19*
ab € 75,67*
€ 92,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,57*
€ 93,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,69*
€ 90,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,59*
€ 82,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,42*
€ 81,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,90*
€ 73,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.