Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG MB16 Sicherungsblech Innen-Ø 80 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG MB16 Sicherungsblech Innen-Ø 80 mm
FAG MB16 Sicherungsblech Innen-Ø 80 mm
FAG MB16 Sicherungsblech Innen-Ø 80 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040069319
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     MB16
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 5406
DIN 5406 Sicherungsblech
Sicherungsblech DIN 5406
Sicherungsblech ohne DIN
FAG MB16 Sicherungsblech Innen-Ø 80 mm
Innen 80 mm
Gewicht 0,045 kg
EAN 4054369880298
Material Stahl

Sicherungsblech MB16 ID 80mm FAG Weitere technische Eigenschaften: · Material: Stahl
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
MB16
Werksnummer:
10157363
Länge netto mm:
1,10
Breite netto mm:
1,10
Höhe netto mm:
0,01
Gewicht netto Kg:
0,045000
Gewicht brutto Kg:
0,045000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Sicherungsblech
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,90*
ab € 1,12*
€ 1,53*
2 Tage
389
1
€ 7,90*
ab € 1,19*
€ 1,75*
Lager 1955
399
1
€ 5,99*
ab € 1,18*
€ 1,81*
1
€ 3,19*
ab € 1,34*
€ 1,96*
1
€ 4,95*
ab € 1,414*
€ 2,064*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.