Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR SC613 FS Gehäusedichtung Innen-Ø 60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SNR SC613 FS Gehäusedichtung Innen-Ø 60 mm
SNR SC613 FS Gehäusedichtung Innen-Ø 60 mm
SNR SC613 FS Gehäusedichtung Innen-Ø 60 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040069321
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     SC613 FS
EAN/GTIN:
     3413520647407
Suchbegriffe:
Gehäuselagerzubehör
Lagergehäuse Zubehör
Lagergehäusezubehör
lagergehäuse zubehör
SNR SC613 FS Gehäusedichtung Innen-Ø 60 mm
Innen 60 mm
Gewicht 0,112 kg
EAN 3413520647407
Lieferumfang 1 Satz (2 Halbringe), dichtet eine Seite eines Gehäuses ab,
Temperaturbereich -40 bis 100 °C
Ausführung Filzdichtung

Gehäusedichtung SC613 FS ID 60mm SNR
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
SC613 FS
Werksnummer:
10138168
Länge netto mm:
0,10
Breite netto mm:
0,10
Höhe netto mm:
0,01
Gewicht netto Kg:
0,112000
Gewicht brutto Kg:
0,112000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Gehäusedichtung
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
1
€ 7,90*
ab € 16,37*
€ 22,36*
120 Tage
nicht lagernd
1
€ 10,00*
ab € 16,85*
€ 23,00*
Lager 1955
1
1
€ 5,99*
ab € 16,32*
€ 23,03*
3 Tage
1
1
€ 4,30*
ab € 16,99*
€ 24,55*
1 Tag
1
1
€ 4,90*
ab € 18,12*
€ 24,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,03*
€ 27,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,35*
€ 26,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,02*
€ 23,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,14*
€ 22,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.