Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN 6015 -LLBC32AS Rillenkugellager Innen-Ø 75 mm Außen-Ø 115 mm Breite20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN 6015 -LLBC32AS Rillenkugellager Innen-Ø 75 mm Außen-Ø 115 mm Breite20 mm
NTN 6015 -LLBC32AS Rillenkugellager Innen-Ø 75 mm Außen-Ø 115 mm Breite20 mm
NTN 6015 -LLBC32AS Rillenkugellager Innen-Ø 75 mm Außen-Ø 115 mm Breite20 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040069402
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     6015 -LLBC32AS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625
NTN 6015 -LLBC32AS Rillenkugellager Innen-Ø 75 mm Außen-Ø 115 mm Breite20 mm
Innen 75 mm
Außen 115 mm
Breite 20 mm
Gewicht 0,649 kg
EAN 4547359549911
Temperaturbereich -20 bis +120 °C
Außenring ohne Flansch/Nut
Dichtung beidseitig berührungsfreie Dichtung
Lagerluft leicht erhöhte Radiallagerluft
Käfig Stahlblechkäfig
Stromisolierung keine
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Bohrung zylindrische Bohrung
Material Standard-Wälzlagerstahl
Material der Wälzkörper Standard-Wälzlagerstahl
Kugelreihen einreihiges Lager

Rillenkugellager 6015 -LLBC32AS ID 75mm AD 115mm Breite20mm NTN Weitere technische Eigenschaften: · Material der Wälzkörper: Standard-Wälzlagerstahl Rillenkugellager gibt es in einreihiger und zweireihiger Ausführung. Da diese Lagerart vielseitig einsetzbar ist und es zahlreiche verschiedene Ausführungen gibt, ist das Rillenkugellager die am häufigsten verwendete Lagerart überhaupt. Es kann quasi als der Allrounder unter den Lagern bezeichnet werden. Einreihige Rillenkugellager mit besonders geringer Bauhöhe werden Dünnringlager genannt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
6015 -LLBC32AS
Werksnummer:
10151205
Länge netto mm:
1,25
Breite netto mm:
1,25
Höhe netto mm:
0,25
Gewicht netto Kg:
0,649000
Gewicht brutto Kg:
0,649000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Rillenkugellager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,02*
€ 58,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,79*
€ 54,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,18*
€ 50,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,92*
€ 49,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,52*
€ 48,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,43*
€ 40,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.