Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

THK SSR35 XWQZSS Führungswagen 1,099 kg Standard Standard 35er Reihe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
THK SSR35 XWQZSS Führungswagen 1,099 kg Standard Standard 35er Reihe
THK SSR35 XWQZSS Führungswagen 1,099 kg Standard Standard 35er Reihe
THK SSR35 XWQZSS Führungswagen 1,099 kg Standard Standard 35er Reihe
Artikel-Nr.:
     1955B-4040069615
Hersteller:
     THK
Herst.-Nr.:
     SSR35 XWQZSS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Führungsschlitten
Kugelführungswagen
thk führungsschlitten
führungsschlitten
THK SSR35 XWQZSS Führungswagen 1,099 kg Standard Standard 35er Reihe
Gewicht 1099 kg
Schmierung & Wartung mit Schmiersystem
Baureihe 35er Reihe
Ausführung schmale Ausführung
Vorspannung normale Vorspannung
Dichtung Enddichtungen, Längsdichtungen und Innendichtungen
Toleranzklasse THK Normalklasse
Temperaturbereich -20 bis +80 °C
Bauform Blockwagen
Wälzkörperart Kugeln
Kugel-/Rollenreihen vierreihig
Kugelkette mit Kugelkette
Material Stahl, Kunststoff

Führungswagen SSR35 XWQZSS 1,099kg Stand.Standard 35er Reihe THK Weitere technische Eigenschaften: · Hersteller: THK
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
SSR35 XWQZSS
Werksnummer:
10142297
Länge netto mm:
0,13
Breite netto mm:
0,07
Höhe netto mm:
0,04
Gewicht netto Kg:
1,099000
Gewicht brutto Kg:
1,099000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Führungswagen
Weitere Suchbegriffe: kugelführungswagen größe 35
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
Frei Haus
ab € 121,23*
€ 151,78*
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 134,52*
€ 168,11*
3 Tage
10
Frei Haus
ab € 143,29*
€ 189,69*
Lager 1955
10
€ 5,99*
ab € 153,30*
€ 195,58*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,58*
€ 232,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,66*
€ 225,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,09*
€ 204,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,38*
€ 200,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,30*
€ 182,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.