Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN 62201 -LLU2AS Rillenkugellager Innen-Ø 12 mm Außen-Ø 32 mm Breite14 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN 62201 -LLU2AS Rillenkugellager Innen-Ø 12 mm Außen-Ø 32 mm Breite14 mm
NTN 62201 -LLU2AS Rillenkugellager Innen-Ø 12 mm Außen-Ø 32 mm Breite14 mm
NTN 62201 -LLU2AS Rillenkugellager Innen-Ø 12 mm Außen-Ø 32 mm Breite14 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040069792
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     62201 -LLU2AS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625
NTN 62201 -LLU2AS Rillenkugellager Innen-Ø 12 mm Außen-Ø 32 mm Breite14 mm
Innen 12 mm
Außen 32 mm
Breite 14 mm
Gewicht 0,056 kg
EAN 4547359797428
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Bohrung zylindrische Bohrung
Lagerluft normale Radiallagerluft
Käfig Stahlblechkäfig
Stromisolierung keine
Außenring ohne Flansch/Nut
Material Standard-Wälzlagerstahl
Temperaturbereich -20 bis +120 °C
Dichtung beidseitig schleifende Dichtung
Material der Wälzkörper Standard-Wälzlagerstahl
Kugelreihen einreihiges Lager

Rillenkugellager 62201 -LLU2AS ID 12mm AD 32mm Breite14mm NTN Rillenkugellager gibt es in einreihiger und zweireihiger Ausführung. Da diese Lagerart vielseitig einsetzbar ist und es zahlreiche verschiedene Ausführungen gibt, ist das Rillenkugellager die am häufigsten verwendete Lagerart überhaupt. Es kann quasi als der Allrounder unter den Lagern bezeichnet werden. Einreihige Rillenkugellager mit besonders geringer Bauhöhe werden Dünnringlager genannt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
62201 -LLU2AS
Werksnummer:
10137503
Gewicht netto Kg:
0,056000
Gewicht brutto Kg:
0,056000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Rillenkugellager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.