Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG Wellendichtringe NN3008 DTVPSP Innen-Ø 40 mm 21 mm Außen-Ø 68 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG Wellendichtringe NN3008 DTVPSP Innen-Ø 40 mm 21 mm Außen-Ø 68 mm
FAG Wellendichtringe NN3008 DTVPSP Innen-Ø 40 mm 21 mm Außen-Ø 68 mm
FAG Wellendichtringe NN3008 DTVPSP Innen-Ø 40 mm 21 mm Außen-Ø 68 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040070039
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     NN3008 DTVPSP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Simmerring
Wellendichtring
Wellendichtringe
simmerring 40x68x6
FAG NN3008 DTVPSP Wellendichtringe
Innen 40 mm
Außen 68 mm
Breite 21 mm
Gewicht 0,284 kg
EAN 4054371090524
Rollenreihen zweireihiges Lager
Bauform Loslager, Außenring beidseitig abnehmbar
Außenring ohne Nut/Schmierbohrung
Toleranzklasse Toleranzklasse SP
Lagerluft stark verringerte Radiallagerluft
Käfig Polyamidkäfig
Bohrung zylindrische Bohrung
Dichtung keine, offenes Lager
Stromisolierung keine

FAG NN3008 DTVPSP Wellendichtringe 21 mm Außen-Ø 68 mm Innen-Ø 40 mm FAG
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
NN3008 DTVPSP
Werksnummer:
10157531
Länge netto mm:
0,90
Breite netto mm:
0,90
Höhe netto mm:
0,35
Gewicht netto Kg:
0,284000
Gewicht brutto Kg:
0,284000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Zylinderrollenlager
Weitere Suchbegriffe: simmerring, simmerring fag
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 180,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 226,42*
€ 269,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 220,94*
€ 262,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,09*
€ 258,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,63*
€ 250,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,60*
€ 214,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.