Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR 6212 F600 Rillenkugellager Innen-Ø 60 mm Außen-Ø 110 mm Breite22 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SNR 6212 F600 Rillenkugellager Innen-Ø 60 mm Außen-Ø 110 mm Breite22 mm
SNR 6212 F600 Rillenkugellager Innen-Ø 60 mm Außen-Ø 110 mm Breite22 mm
SNR 6212 F600 Rillenkugellager Innen-Ø 60 mm Außen-Ø 110 mm Breite22 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040070051
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     6212F600
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625
SNR 6212 F600 Rillenkugellager Innen-Ø 60 mm Außen-Ø 110 mm Breite22 mm
Innen 60 mm
Außen 110 mm
Breite 22 mm
Gewicht 0,77 kg
EAN 3413520136673
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Temperaturbereich +200 bis +350 °C
Außenring ohne Flansch/Nut
Dichtung keine, offenes Lager
Käfig Stahlblechkäfig
Bohrung zylindrische Bohrung
Lagerluft sehr stark erhöhte Radiallagerluft
Material Standard-Wälzlagerstahl
Stromisolierung keine
Material der Wälzkörper Standard-Wälzlagerstahl
Kugelreihen einreihiges Lager

Rillenkugellager 6212 F600 ID 60mm AD 110mm Breite22mm SNR Weitere technische Eigenschaften: · Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 · Material der Wälzkörper: Standard-Wälzlagerstahl Rillenkugellager gibt es in einreihiger und zweireihiger Ausführung. Da diese Lagerart vielseitig einsetzbar ist und es zahlreiche verschiedene Ausführungen gibt, ist das Rillenkugellager die am häufigsten verwendete Lagerart überhaupt. Es kann quasi als der Allrounder unter den Lagern bezeichnet werden. Einreihige Rillenkugellager mit besonders geringer Bauhöhe werden Dünnringlager genannt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
6212F600
Werksnummer:
10137771
Länge netto mm:
0,11
Breite netto mm:
0,11
Höhe netto mm:
0,03
Gewicht netto Kg:
0,770000
Gewicht brutto Kg:
0,770000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Rillenkugellager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,13*
€ 77,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,42*
€ 74,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,90*
€ 68,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,68*
€ 68,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,01*
€ 64,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,35*
€ 56,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.