Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Rillenkugellager 6306 FT150ZZ Innen-Ø 30 mm 19 mm Außen-Ø 72 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SNR Rillenkugellager 6306 FT150ZZ Innen-Ø 30 mm 19 mm Außen-Ø 72 mm
SNR Rillenkugellager 6306 FT150ZZ Innen-Ø 30 mm 19 mm Außen-Ø 72 mm
SNR Rillenkugellager 6306 FT150ZZ Innen-Ø 30 mm 19 mm Außen-Ø 72 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040070365
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     6306FT150ZZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625
SNR 6306 FT150ZZ Rillenkugellager
Innen 30 mm
Außen 72 mm
Breite 19 mm
Gewicht 0,36 kg
EAN 3413520351137
Lagerluft leicht erhöhte Radiallagerluft
Außenring ohne Flansch/Nut
Dichtung beidseitige Abdeckung
Käfig Stahlblechkäfig
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Stromisolierung keine
Bohrung zylindrische Bohrung
Temperaturbereich -20 bis +150 °C
Material Standard-Wälzlagerstahl
Material der Wälzkörper Standard-Wälzlagerstahl
Kugelreihen einreihiges Lager

SNR 6306 FT150ZZ Rillenkugellager 19 mm Außen-Ø 72 mm Innen-Ø 30 mm SNR Rillenkugellager gibt es in einreihiger und zweireihiger Ausführung. Da diese Lagerart vielseitig einsetzbar ist und es zahlreiche verschiedene Ausführungen gibt, ist das Rillenkugellager die am häufigsten verwendete Lagerart überhaupt. Es kann quasi als der Allrounder unter den Lagern bezeichnet werden. Einreihige Rillenkugellager mit besonders geringer Bauhöhe werden Dünnringlager genannt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
6306FT150ZZ
Werksnummer:
10137788
Gewicht netto Kg:
0,360000
Gewicht brutto Kg:
0,360000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Rillenkugellager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,79*
€ 30,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,97*
€ 29,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,10*
€ 26,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,04*
€ 26,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,54*
€ 25,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.