Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN NK1A5911 A Nadellager Innen-Ø 55 mm Außen-Ø 80 mm Breite34 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN NK1A5911 A Nadellager Innen-Ø 55 mm Außen-Ø 80 mm Breite34 mm
NTN NK1A5911 A Nadellager Innen-Ø 55 mm Außen-Ø 80 mm Breite34 mm
NTN NK1A5911 A Nadellager Innen-Ø 55 mm Außen-Ø 80 mm Breite34 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040070492
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     NK1A5911 A
EAN/GTIN:
     k.A.
NTN NK1A5911 A Nadellager Innen-Ø 55 mm Außen-Ø 80 mm Breite34 mm
Innen 55 mm
Außen 80 mm
Breite 34 mm
Gewicht 0,59 kg
EAN 4547359126952
Temperaturbereich -20 bis +120 °C
Dichtung keine, offenes Lager
Nadelreihen einreihiges Lager
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Innenring ohne Innenring
Schmierung ohne Schmierbohrung(en)
Käfig Stahlblechkäfig
Lagerluft normale Radiallagerluft

Nadellager NK1A5911 A ID 55mm AD 80mm Breite34mm NTN Weitere technische Eigenschaften: · Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 · Innenring: ohne Innenring Nadellager sind relativ kleine aber qualitativ hochwertige Rollenlager, die häufig radialen Kräften mit geringen Drehzahlen ausgesetzt sind. Der Vorteil liegt in der hohen Tragkraft, die durch die erhöhte Auflagefläche entsteht.
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
NK1A5911 A
Werksnummer:
10156240
Länge netto mm:
1,00
Breite netto mm:
1,00
Höhe netto mm:
0,40
Gewicht netto Kg:
0,590000
Gewicht brutto Kg:
0,590000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Nadellager
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
1
€ 5,99*
ab € 59,78*
€ 78,62*
11 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 73,52*
€ 94,27*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,62*
€ 93,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,77*
€ 91,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,62*
€ 87,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,11*
€ 83,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,78*
€ 71,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.