Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TIMKEN 77676 X Kegelrollenlager Außen-Ø 171,45 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TIMKEN 77676 X Kegelrollenlager Außen-Ø 171,45 mm
TIMKEN 77676 X Kegelrollenlager Außen-Ø 171,45 mm
TIMKEN 77676 X Kegelrollenlager Außen-Ø 171,45 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040070545
Hersteller:
     Tim
Herst.-Nr.:
     77676 X
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager
TIMKEN 77676 X Kegelrollenlager Außen-Ø 171,45 mm
Außen 17145 mm
Gewicht 1731 kg
EAN 53893399720
Käfig Stahlblechkäfig
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Rollenreihen einreihiges Lager
Artikelumfang nur Außenring (Cup)
Anordnung Standardausführung
Temperaturbereich -30 bis +120 °C

Kegelrollenlager 77676 X AD 171,45mm TIMKEN
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
77676 X
Werksnummer:
10140687
Länge netto mm:
1,90
Breite netto mm:
1,90
Höhe netto mm:
0,46
Gewicht netto Kg:
1,731000
Gewicht brutto Kg:
1,731000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Kegelrollenlager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 91,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,76*
€ 142,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,50*
€ 137,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,25*
€ 127,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,58*
€ 123,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,17*
€ 108,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.