Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN 6207 -ZNR Rillenkugellager Innen-Ø 35 mm Außen-Ø 72 mm Breite17 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN 6207 -ZNR Rillenkugellager Innen-Ø 35 mm Außen-Ø 72 mm Breite17 mm
NTN 6207 -ZNR Rillenkugellager Innen-Ø 35 mm Außen-Ø 72 mm Breite17 mm
NTN 6207 -ZNR Rillenkugellager Innen-Ø 35 mm Außen-Ø 72 mm Breite17 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040070800
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     6207 -ZNR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
rillenkugellager ntn
din 625
NTN 6207 -ZNR Rillenkugellager Innen-Ø 35 mm Außen-Ø 72 mm Breite17 mm
Innen 35 mm
Außen 72 mm
Breite 17 mm
Gewicht 0,284 kg
EAN 4547359361834
Temperaturbereich -20 bis +120 °C
Außenring Ringnut mit Sprengring im Außenring
Dichtung einseitige Abdeckung
Lagerluft normale Radiallagerluft
Käfig Stahlblechkäfig
Stromisolierung keine
Bohrung zylindrische Bohrung
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Material Standard-Wälzlagerstahl
Material der Wälzkörper Standard-Wälzlagerstahl
Kugelreihen einreihiges Lager

Rillenkugellager 6207 -ZNR ID 35mm AD 72mm Breite17mm NTN Weitere technische Eigenschaften: · Material der Wälzkörper: Standard-Wälzlagerstahl Rillenkugellager gibt es in einreihiger und zweireihiger Ausführung. Da diese Lagerart vielseitig einsetzbar ist und es zahlreiche verschiedene Ausführungen gibt, ist das Rillenkugellager die am häufigsten verwendete Lagerart überhaupt. Es kann quasi als der Allrounder unter den Lagern bezeichnet werden. Einreihige Rillenkugellager mit besonders geringer Bauhöhe werden Dünnringlager genannt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
6207 -ZNR
Werksnummer:
10149040
Gewicht netto Kg:
0,284000
Gewicht brutto Kg:
0,284000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Rillenkugellager
Weitere Suchbegriffe: rillenkugellager ad72mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,61*
€ 20,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.