| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4040070849 Herst.-Nr.: NA4907 -2RSR EAN/GTIN: 9008745715181 |
| |
|
| | |
| NKE NA4907 -2RSR Nadellager Innen-Ø 35 mm Außen-Ø 55 mm Breite20 mm Innen 35 mm Außen 55 mm Breite 20 mm Gewicht 0,19 kg EAN 9008745715181 Dichtung beidseitig Lippendichtung Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 Schmierung Umfangsnut mit Schmierbohrung(en) Nadelreihen einreihiges Lager Käfig Stahlblechkäfig Temperaturbereich -20 bis +120 °C Lagerluft normale Radiallagerluft Innenring mit Innenring
Nadellager NA4907 -2RSR ID 35mm AD 55mm Breite20mm NKE Weitere technische Eigenschaften: · Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 · Innenring: mit Innenring Nadellager sind relativ kleine aber qualitativ hochwertige Rollenlager, die häufig radialen Kräften mit geringen Drehzahlen ausgesetzt sind. Der Vorteil liegt in der hohen Tragkraft, die durch die erhöhte Auflagefläche entsteht. Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | NA4907 -2RSR | Werksnummer: | 10155271 | Länge netto mm: | 0,60 | Breite netto mm: | 0,60 | Höhe netto mm: | 0,25 | Gewicht netto Kg: | 0,190000 | Gewicht brutto Kg: | 0,190000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Nadellager |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 15,52* | € 21,58* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 15,12* | € 21,59* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 15,82* | € 21,73* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 10,00* | ab € 19,12* | € 25,16* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 19,25* | € 26,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|