Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Rillenkugellager 6820 -LLB5K Innen-Ø 100 mm 13 mm Außen-Ø 125 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN Rillenkugellager 6820 -LLB5K Innen-Ø 100 mm 13 mm Außen-Ø 125 mm
NTN Rillenkugellager 6820 -LLB5K Innen-Ø 100 mm 13 mm Außen-Ø 125 mm
NTN Rillenkugellager 6820 -LLB5K Innen-Ø 100 mm 13 mm Außen-Ø 125 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040070877
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     6820 -LLB5K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625
NTN 6820 -LLB5K Rillenkugellager
Innen 100 mm
Außen 125 mm
Breite 13 mm
Gewicht 0,326 kg
EAN 4547359586275
Material Standard-Wälzlagerstahl
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Außenring ohne Flansch/Nut
Dichtung beidseitig berührungsfreie Dichtung
Käfig Stahlblechkäfig
Stromisolierung keine
Bohrung zylindrische Bohrung
Befettung Hochtemperaturfett
Lagerluft normale Radiallagerluft
Temperaturbereich -20 bis +120 °C
Material der Wälzkörper Standard-Wälzlagerstahl
Kugelreihen einreihiges Lager

NTN 6820 -LLB5K Rillenkugellager 13 mm Außen-Ø 125 mm Innen-Ø 100 mm NTN Rillenkugellager gibt es in einreihiger und zweireihiger Ausführung. Da diese Lagerart vielseitig einsetzbar ist und es zahlreiche verschiedene Ausführungen gibt, ist das Rillenkugellager die am häufigsten verwendete Lagerart überhaupt. Es kann quasi als der Allrounder unter den Lagern bezeichnet werden. Einreihige Rillenkugellager mit besonders geringer Bauhöhe werden Dünnringlager genannt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
6820 -LLB5K
Werksnummer:
10136780
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,326000
Gewicht brutto Kg:
0,326000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Rillenkugellager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 73,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,37*
€ 117,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,98*
€ 111,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,12*
€ 107,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,82*
€ 103,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,78*
€ 87,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.