Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Axial-Zylinderrollenlager 81226 Innen-Ø 130 mm Außen-Ø 190 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN Axial-Zylinderrollenlager 81226 Innen-Ø 130 mm Außen-Ø 190 mm
NTN Axial-Zylinderrollenlager 81226 Innen-Ø 130 mm Außen-Ø 190 mm
NTN Axial-Zylinderrollenlager 81226 Innen-Ø 130 mm Außen-Ø 190 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040070890
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     81226
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial-Zylinderrollenlager
Axialzylinderrollenlager
axial zylinderrollenlager
NTN 81226 Axial-Zylinderrollenlager
Innen 130 mm
Außen 190 mm
Breite 45 mm
Gewicht 3971 kg
EAN 4547359457490
Käfig Aluminiumlegierung
Material Standard-Wälzlagerstahl
Wirkrichtung einseitig wirkend
Winkeleinstellbarkeit nicht winkeleinstellbar
Artikelumfang komplettes Axial-Zylinderrollenlager
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Temperaturbereich -20 bis +120 °C

NTN 81226 Axial-Zylinderrollenlager Außen-Ø 190 mm Innen-Ø 130 mm NTN Zylinderrollenlager gehören ebenfalls zur großen Familie der Wälzlager. Als Wälzkörper verfügen sie über Zylinderrollen, die im Vergleich zur Punktberührung der Kugeln eine größere Auflagefläche aufweisen (Linienberührung). Dadurch können sie bei hoher Steifigkeit wesentlich höhere Radiallasten aufnehmen.
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
81226
Werksnummer:
10156488
Länge netto mm:
1,95
Breite netto mm:
1,95
Höhe netto mm:
0,55
Gewicht netto Kg:
3,971000
Gewicht brutto Kg:
3,971000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Axial-Zylinderrollenlager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 259,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 328,67*
€ 391,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 319,25*
€ 379,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 293,88*
€ 349,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 290,90*
€ 346,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 259,44*
€ 308,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.