Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZEN UCFL307 Flanschlager-Gehäuseeinheit 35 mm oval


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZEN UCFL307 Flanschlager-Gehäuseeinheit 35 mm oval
ZEN UCFL307 Flanschlager-Gehäuseeinheit 35 mm oval
ZEN UCFL307 Flanschlager-Gehäuseeinheit 35 mm oval
Artikel-Nr.:
     1955B-4040071180
Hersteller:
     ZEN
Herst.-Nr.:
     UCFL307
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
ZEN UCFL307 Flanschlager-Gehäuseeinheit 35 mm oval
Innen 35 mm
Gewicht 173 kg
Material Grauguss, Lager aus Standard-Wälzlagerstahl
Temperaturbereich -20 bis +120 °C
Farbe dunkelblau / Grau
Ausführung Standardausführung
Form oval
Lochanzahl 2
Befestigung Gewindestifte
Dichtung zweifache Dichtung

Flanschlager-Gehäuseeinheit UCFL307 35mm ov.ZEN Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Standardausführung · Dichtung: zweifache Dichtung
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
UCFL307
Werksnummer:
10146572
Länge netto mm:
0,21
Breite netto mm:
0,07
Höhe netto mm:
0,12
Gewicht netto Kg:
1,730000
Gewicht brutto Kg:
1,730000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Flanschlager-Gehäuseeinhe
Weitere Suchbegriffe: flanschlager
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
6
€ 10,00*
ab € 19,75*
€ 27,70*
1 Tag
6
€ 4,90*
ab € 21,17*
€ 29,64*
1 Tag
6
€ 7,90*
ab € 21,25*
€ 29,65*
Lager 1955
6
€ 5,99*
ab € 22,42*
€ 31,59*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,59*
€ 37,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,28*
€ 36,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,15*
€ 33,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,99*
€ 32,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,00*
€ 30,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,42*
€ 26,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.