Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZEN UCFL308 Flanschlager-Gehäuseeinheit 40 mm oval


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZEN UCFL308 Flanschlager-Gehäuseeinheit 40 mm oval
ZEN UCFL308 Flanschlager-Gehäuseeinheit 40 mm oval
ZEN UCFL308 Flanschlager-Gehäuseeinheit 40 mm oval
Artikel-Nr.:
     1955B-4040071197
Hersteller:
     ZEN
Herst.-Nr.:
     UCFL308
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
ZEN UCFL308 Flanschlager-Gehäuseeinheit 40 mm oval
Innen 40 mm
Gewicht 2189 kg
Material Grauguss, Lager aus Standard-Wälzlagerstahl
Temperaturbereich -20 bis +120 °C
Farbe dunkelblau / Grau
Ausführung Standardausführung
Form oval
Lochanzahl 2
Befestigung Gewindestifte
Dichtung zweifache Dichtung

Flanschlager-Gehäuseeinheit UCFL308 40mm ov.ZEN Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Standardausführung · Dichtung: zweifache Dichtung
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
UCFL308
Werksnummer:
10146573
Länge netto mm:
0,21
Breite netto mm:
0,12
Höhe netto mm:
0,07
Gewicht netto Kg:
2,189000
Gewicht brutto Kg:
2,189000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Flanschlager-Gehäuseeinhe
Weitere Suchbegriffe: flanschlager
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
10
€ 10,00*
ab € 25,49*
€ 33,99*
1 Tag
10
€ 4,90*
ab € 27,03*
€ 36,30*
1 Tag
10
€ 7,90*
ab € 27,23*
€ 36,31*
Lager 1955
10
€ 5,99*
ab € 28,82*
€ 39,58*
5 Tage
10
€ 4,30*
ab € 29,72*
€ 42,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,58*
€ 47,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,00*
€ 45,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,75*
€ 41,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,95*
€ 40,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,75*
€ 38,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,82*
€ 34,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.