Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZEN UCFL311 Flanschlager-Gehäuseeinheit 55 mm oval


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZEN UCFL311 Flanschlager-Gehäuseeinheit 55 mm oval
ZEN UCFL311 Flanschlager-Gehäuseeinheit 55 mm oval
ZEN UCFL311 Flanschlager-Gehäuseeinheit 55 mm oval
Artikel-Nr.:
     1955B-4040071231
Hersteller:
     ZEN
Herst.-Nr.:
     UCFL311
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
ZEN UCFL311 Flanschlager-Gehäuseeinheit 55 mm oval
Innen 55 mm
Gewicht 4716 kg
Material Grauguss, Lager aus Standard-Wälzlagerstahl
Temperaturbereich -20 bis +120 °C
Farbe dunkelblau / Grau
Ausführung Standardausführung
Form oval
Lochanzahl 2
Befestigung Gewindestifte
Dichtung zweifache Dichtung

Flanschlager-Gehäuseeinheit UCFL311 55mm ov.ZEN Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Standardausführung · Dichtung: zweifache Dichtung
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
UCFL311
Werksnummer:
10146576
Gewicht netto Kg:
4,716000
Gewicht brutto Kg:
4,716000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Flanschlager-Gehaeuseeinheit
Weitere Suchbegriffe: flanschlager
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
9
€ 4,90*
ab € 55,23*
€ 71,76*
1 Tag
9
€ 4,95*
ab € 55,24*
€ 71,77*
Lager 1955
9
€ 5,99*
ab € 58,33*
€ 77,05*
5 Tage
9
€ 4,30*
ab € 60,37*
€ 82,10*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,05*
€ 91,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,77*
€ 87,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,27*
€ 81,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,03*
€ 79,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,33*
€ 69,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.